VICTRON - MULTIPLUS COMPACT 12/2000/80-30 230V VE.BUS - CMP122200000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Nomin. inversor de tensión DC - 12 V
Inversor de potencia continua - 1600 W
Nomin. inversor de tensión de salida - 230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada - 187 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CMP122200000
Ref.Sonepar
391624
EAN
8719076037538
Material de la carcasa:
Aluminio
Nomin. inversor de tensión DC:
12 V
Inversor de potencia continua:
1600 W
Nomin. inversor de tensión de salida:
230 V
Nomin. cargador de tensión de entrada:
187 V
Protección contra sobrecarga/temperatura:
sí
Protegido contra cortocircuitos:
sí


