VICTRON - MULTIPLUS COMPACT 24/1600/40-16 230V VE.BUS - CMP241620000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Nomin. inversor de tensión DC - 9.5 V
Inversor de potencia continua - 1300 W
Nomin. inversor de tensión de salida - 187 V
Intensidad máxima carga de baterías - 40 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CMP241620000
Ref.Sonepar
391628
EAN
8719076022039
Material de la carcasa:
Aluminio
Nomin. inversor de tensión DC:
9.5 V
Inversor de potencia continua:
1300 W
Nomin. inversor de tensión de salida:
187 V
Intensidad máxima carga de baterías:
40 A
Protección contra sobrecarga/temperatura:
sí
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Altura:
375 mm
Anchura:
214 mm
Profundidad:
110 mm


