VICTRON - MULTIPLUS COMPACT 24/2000/50-30 230V VE.BUS - CMP242200000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la carcasa - Aluminio
Nomin. inversor de tensión DC - 24 V
Inversor de potencia continua - 1600 W
Nomin. cargador de tensión de entrada - 187 V
Intensidad máxima carga de baterías - 50 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CMP242200000
Ref.Sonepar
391629
EAN
8719076037552
Material de la carcasa:
Aluminio
Nomin. inversor de tensión DC:
24 V
Inversor de potencia continua:
1600 W
Nomin. cargador de tensión de entrada:
187 V
Intensidad máxima carga de baterías:
50 A
Protección contra sobrecarga/temperatura:
sí
Protegido contra cortocircuitos:
sí
Altura:
520 mm
Anchura:
225 mm
Profundidad:
125 mm


