VICTRON - PHOENIX INVERTER 48/3000 230V VE.BUS - PIN483020000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión del sistema CC - 48 V
Potencia de salida - 2400 W
Carga máxima de corta duración - 6000 W
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Frecuencia de salida - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PIN483020000
Ref.Sonepar
391672
EAN
8719076023852
Tensión del sistema CC:
48 V
Potencia de salida:
2400 W
Carga máxima de corta duración:
6000 W
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Frecuencia de salida:
50...60 Hz
Tipo de tensión de salida:
Seno
Controlador de carga integrado:
no
Grado de protección (IP):
IP21
Pantalla/visualizador:
Ninguno
Intercambio de datos:
sí
Con salida de conmutación:
sí
Temperatura de operación:
-40...65 °C
Consumo de energía en reposo y en espera:
25...25 W
Altura:
362 mm
Anchura:
258 mm
Profundidad:
218 mm
Peso:
18 kg


