VICTRON - PHOENIX INVERTER COMPACT 12/1200 230V VE.BUS - CIN121220000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión del sistema CC - 12 V
Potencia de salida - 1000 W
Carga máxima de corta duración - 2400 W
Intervalo de tensión secundario - 230...230 V
Frecuencia de salida - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CIN121220000
Ref.Sonepar
487464
EAN
8719076021629
Tensión del sistema CC:
12 V
Potencia de salida:
1000 W
Carga máxima de corta duración:
2400 W
Intervalo de tensión secundario:
230...230 V
Frecuencia de salida:
50...60 Hz
Tipo de tensión de salida:
Seno
Controlador de carga integrado:
no
Grado de protección (IP):
IP21
Pantalla/visualizador:
Ninguno
Intercambio de datos:
sí
Con salida de conmutación:
sí
Temperatura de operación:
-40...65 °C
Consumo de energía en reposo y en espera:
8...8 W
Altura:
375 mm
Anchura:
214 mm
Profundidad:
110 mm
Peso:
10 kg


