VICTRON - SMARTSOLAR MPPT 75/10 RETAIL - SCC075010060R

Victron Energy Bv
CopiarCopiar
VICTRON - SMARTSOLAR MPPT 75/10 RETAIL

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Carga de intensidad máxima a 40°C - 10 A

  • Intensidad máxima de cargas - 15 A

  • Desconexión de baja potencia - sí

  • Seguimiento MPP - sí

  • Pantalla/visualizador - Opcional

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

SCC075010060R

Ref.Sonepar

487460

EAN

8719076040798

Carga de intensidad máxima a 40°C:

10 A

Intensidad máxima de cargas:

15 A

Desconexión de baja potencia:

sí

Seguimiento MPP:

sí

Pantalla/visualizador:

Opcional

Grado de protección (IP):

IP43

Altura:

100 mm

Anchura:

113 mm

Profundidad:

40 mm

El cargador BlueSolar maximiza la recogida de energía, mediante la tecnología MPPT (Seguimiento ultrarrápido del Punto de Máxima Potencia, por sus siglas en inglés) garantiza la recogida y almacenamiento de cada partícula de energía disponible en sus paneles. La ventaja de este proceso se hace más evidente cuando el cielo está parcialmente nuboso y la intensidad de la luz cambia constantemente. La función inteligente Salida de carga evita los daños que se producen cuando una batería se queda «vacía». Se puede configurar la tensión a la que debe desconectar la carga, evitando así un drenaje excesivo de sus baterías. Intenta recargar la batería al 100% todos los días. Si no pudiera hacerlo, como en caso de periodos de mal tiempo, elevará la tensión de desconexión diariamente hasta que lo consiga, ampliando su vida útil de las baterías. Bitensión de entrada 12-24V y salidas desde 10 a 100A(dependiendo de las tensiones de entrada, en cada modelo).

Un producto de VICTRON

Descubra la serie VICTRON