WAGO - 2 contadores ascendete/descendente;16 bits;500 Hz;gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión de alimentación DC - 24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Número de funciones - 2
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Número de interfaces HW PROFINET - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
750-638
Ref.Sonepar
1153348
EAN
4045454569105
Tensión de alimentación DC:
24...24 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Número de funciones:
2
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW Otras:
0
Con interfaz óptica:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
sí
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Apto para recuento:
sí
Apto para peso:
no
Apto para controlador de temperatura:
no
Apto para control de soldadura:
no
Apto para control de presión:
no
Apto para NC:
no
Función de posicionamiento electrónico disponible:
no
Apto para CNC:
no
Apto para SSI:
no
Apto para detección incremental de datos:
no
Apto para detección de valor absoluto:
no
Posibilidad de controlador de flujo:
no
Apto para medición de flujo:
no
Apto para controlador de ruta:
no
Apto para controlador de leva:
no
Apto para sierra oscilante:
no
Apto para control multieje:
no
Posibilidad de controlador de eje único:
no
Apto para posicionamiento de multieje:
no
Posibilidad de posicionamiento de eje único:
no
Bloqueo de función de bloqueo de reinicio:
no
Bloqueo de función de reinicialización automática:
no
Bloque de función de control de contactor:
no
Bloqueo de función de parada de emergencia:
no
Bloqueo de función de instalación de protección que funciona sin contacto:
no
Bloqueo de función de pulsador de confirmación:
no
Bloqueo de función de conmutación de doble mano:
no
Bloqueo de función de selección de módulo de funcionamiento:
no
Bloqueo de función de control de acceso:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
sí
Medición de frecuencia:
no
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Protección Ex para polvo ATEX, Cat. 3
Anchura:
12 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
69.8 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


