WAGO - 209-142
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 4 mm
Altura - 24 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
209-142
Ref.Sonepar
476993
EAN
4017332096454
Material:
Plástico
Anchura:
4 mm
Altura:
24 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Portaetiquetas de grupos; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


