WAGO - Acoplador de bus de campo CANopen;MCS;ECO;gris claro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con alimentación integrada - no
Tensión de entrada a CC - 24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC
Intensidad máx. de entrada CC - 0.26 A
Número de interfaces HW Ethernet industrial - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
750-347
Ref.Sonepar
1153349
EAN
4045454406820
Con alimentación integrada:
no
Tensión de entrada a CC:
24...24 V
Tipo de tensión (tensión de entrada):
CC
Intensidad máx. de entrada CC:
0.26 A
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW USB:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
1
Con interfaz óptica:
no
Protocolo de soporte para TCP/IP:
no
Protocolo de soporte para PROFIBUS:
no
Protocolo de soporte para CAN:
sí
Protocolo de soporte para INTERBUS:
no
Protocolo de soporte para ASI:
no
Protocolo de soporte para EIB:
no
Protocolo de soporte para MODBUS:
no
Protocolo de soporte para autopista de datos:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet:
no
Protocolo de soporte para SUCONET:
no
Protocolo de soporte para LON:
no
Protocolo de soporte para SERCOS:
no
Protocolo de soporte para PROFINET IO:
no
Protocolo de soporte para PROFINET CBA:
no
Protocolo de soporte para Foundation Fieldbus:
no
Protocolo de soporte para Ethernet/IP:
no
Protocolo de soporte para AS-Interface Safety at Work:
no
Protocolo de soporte para DeviceNet Safety:
no
Protocolo de soporte para INTERBUS-Safety:
no
Protocolo de soporte para PROFIsafe:
no
Protocolo de soporte para SafetyBUS p:
no
Protocolo e soporte para otros sistemas de buses:
no
Estándar de radio Bluetooth:
no
Estándar de radio WLAN 802.11:
no
Radio estándar GPRS:
no
Radio estándar GSM:
no
Radio estándar UMTS:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Número de ranuras:
1
Con módulos conectables, E/S digital:
sí
Con módulos conectables, E/S analógica:
sí
Con módulos conectables, módulos de comunicación:
sí
Con módulos conectables, módulos de función y tecnología:
sí
Con módulos conectables, módulos centrales:
sí
Con módulos conectables, otros:
sí
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Con separación de potencial:
sí
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
no
Acoplador de bus para conexión de central modular disponible:
sí
Montaje en carriles posible:
sí
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Protección contra explosión, categoría para gas:
Protección Ex para gas ATEX, Cat. 3
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Protección Ex para polvo ATEX, Cat. 3
Anchura:
50 mm
Altura:
96.8 mm
Profundidad:
71.9 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


