WAGO - Adaptador de prueba;Ancho 5 mm;con toma de prueba (Ø 2,3 mm);gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Otros
Número de polos - 1
Con cable de conexión - no
Alineable - no
Con capacidad de interbloqueo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
280-404
Ref.Sonepar
1131270
EAN
4044918255219
Tipo de conexión:
Otros
Número de polos:
1
Con cable de conexión:
no
Alineable:
no
Con capacidad de interbloqueo:
no
Color:
Gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


