WAGO - Adaptador;gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 5.1 mm
Altura - 16.1 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2002-121
Ref.Sonepar
1149383
EAN
4044918691178
Material:
Plástico
Anchura:
5.1 mm
Altura:
16.1 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Adaptador; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


