WAGO - Adaptador para caja soporte
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 5.5 mm
Altura - 15.5 mm
Profundidad - 49.7 mm
Material - Plástico
Tipo de superficie - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
288-002
Ref.Sonepar
477206
EAN
4017332159555
Anchura:
5.5 mm
Altura:
15.5 mm
Profundidad:
49.7 mm
Material:
Plástico
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Gris
Número RAL:
7042
Temperatura de operación:
-25...70 °C
Tipo de receptáculo:
Cerrado
Con pantalla:
no
Con sistema de conexión de montaje PCB integrado:
no
Montaje en carriles posible:
no
Receptáculo lado a lado:
no
Con ranuras de ventilación:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


