WAGO - Adaptador Serie 857 14P 24V DC 1A 2,5A salida de conmutación positiva
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión enchufable
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 16
Corriente asignada - 1 A
Profundidad - 53 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
857-982
Ref.Sonepar
477316
EAN
4045454995188
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión enchufable
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
16
Corriente asignada:
1 A
Profundidad:
53 mm
Anchura:
47 mm
Altura:
47 mm
Método de montaje:
Montaje directo
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


