WAGO - BARRA COLECTORA CE CU 10X3 RECTA - 790-302
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Número de polos - 1
Distancia de embarrado - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,09 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
790-302
Ref.Sonepar
846184
EAN
4050821695226
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Número de polos:
1
Distancia de embarrado:
70 mm
Soporte para barras colectoras; Soporte para barra colectora Cu 10 mm x 3 mm, acodado; en un lado, recto; enclavable sobre carril DIN 35; colores plateados
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


