WAGO - BASE SCHUKO GRIS CLARO CARRIL DIN 35 - 709-581
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tasa de voltaje - 250 V
Corriente asignada - 16 A
Con tapa con bisagras - no
Tipo de tensión - CA
Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
709-581
Ref.Sonepar
711095
EAN
4055143721295
Tasa de voltaje:
250 V
Corriente asignada:
16 A
Con tapa con bisagras:
no
Tipo de tensión:
CA
Modelo:
Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)
Con protección para niños:
no
Con lámpara de control:
no
Anchura en módulos:
3
Grado de protección (IP):
IP20
Número de tomas de salida:
1
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


