WAGO - Bolsa de herramientas;vacío;compatible con L-BOXX® Micro y Mini
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Bolsa
Enrollable - no
Con bandolera - sí
Con mango telescópico - no
Con cierre - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
206-3000
Ref.Sonepar
1139061
EAN
4066966470482
Modelo:
Bolsa
Enrollable:
no
Con bandolera:
sí
Con mango telescópico:
no
Con cierre:
no
Con espuma:
no
Con separador:
sí
Color:
Negro
Señal roja:
no
Altura:
350 mm
Anchura:
330 mm
Profundidad:
220 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


