WAGO - BORNA CARRIL SERIE 859 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Con indicación LED - sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
859-304
Ref.Sonepar
811753
EAN
4055143606769
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Con indicación LED:
sí
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
24...24 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
5 A
Grado de protección (IP):
IP20
Anchura:
6 mm
Altura:
91 mm
Profundidad:
91 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


