WAGO - Borna conexión compact Serie 221 2 conductores transparente - 221-412

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Incoloro

  • Transparente - sí

  • Tensión nominal - 450 V

  • Corriente nominal - 32 A

  • Apto para conductor flexible - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

221-412

Ref.Sonepar

252749

EAN

4050821808435

Color:

Incoloro

Transparente:

sí

Tensión nominal:

450 V

Corriente nominal:

32 A

Apto para conductor flexible:

sí

Apto para conductor de múltiple hilos:

sí

Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:

0.14...4 mm²

Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):

0.2...4 mm²

borna de conexión con palancas; para cualquier tipo de conductor; máx. 4mm²; 2 conductores; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 4,00 mm²; transparente

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO