WAGO - Borna de conexión en línea PUSH WIRE®;para conductores rígidos;máx. 2,5mm²;transparente - 2273-203
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Incoloro
Transparente - sí
Tensión nominal - 450 V
Corriente nominal - 24 A
Apto para conductor flexible - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2273-203
Ref.Sonepar
1024708
EAN
4050821027850
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Tensión nominal:
450 V
Corriente nominal:
24 A
Apto para conductor flexible:
no
Apto para conductor de múltiple hilos:
no
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
0.5...2.5 mm²
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


