WAGO - Borna de conexión en línea PUSH WIRE®;para conductores rígidos;Ø máx. 0,5 mm;transparente
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del cable - 0.4...0.5 mm
Color - Incoloro
Transparente - sí
Tensión nominal - 100 V
Corriente nominal - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
243-144
Ref.Sonepar
1205332
EAN
4044918937788
Diámetro del cable:
0.4...0.5 mm
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Tensión nominal:
100 V
Corriente nominal:
6 A
Apto para conductor flexible:
no
Apto para conductor de múltiple hilos:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


