WAGO - Borna de derivación de 6mm² transparente de 2 vías - 221-612
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Incoloro
Transparente - sí
Tensión nominal - 450 V
Corriente nominal - 41 A
Apto para conductor flexible - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
221-612
Ref.Sonepar
252758
EAN
4055143704168
Color:
Incoloro
Transparente:
sí
Tensión nominal:
450 V
Corriente nominal:
41 A
Apto para conductor flexible:
sí
Apto para conductor de múltiple hilos:
sí
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
0.5...6 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
0.5...6 mm²
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


