WAGO - Borna de derivación de 6mm² transparente de 3 vías

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Color - Incoloro

  • Transparente -

  • Tensión nominal - 450 V

  • Corriente nominal - 41 A

  • Apto para conductor flexible -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

221-613

Ref.Sonepar

252759

EAN

4055143715416

Color:

Incoloro

Transparente:

Tensión nominal:

450 V

Corriente nominal:

41 A

Apto para conductor flexible:

Apto para conductor de múltiple hilos:

Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:

0.5...6 mm²

Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):

0.5...6 mm²

borna de conexión con palancas; para cualquier tipo de conductor; máx. 6mm²; 3 conductores; Carcasa transparente; Temperatura ambiente máxima 85°C (T85); 6,00 mm²; transparente

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO