WAGO - Borna de neutro 6mm² 2P

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...6 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...6 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 41 A

  • Tasa de voltaje - 800 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

282-604

Ref.Sonepar

357323

EAN

4044918306874

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...6 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...6 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.2...6 mm²

Entrada de intensidad nominal:

41 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión de abrazadera con resorte

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

105...105 °C

Anchura:

8 mm

Altura:

62 mm

Profundidad:

31.5 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

Placa de cierre necesaria:

Color:

Azul

Fases conectadas internamente:

no

Borna de paso para 2 conductores; 6 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex i; Soportes de marcaje laterales; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; azul

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO