WAGO - Borna de paso apilable;Palanca;Espesor de chapa 3mm;gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1.5...16 mm²
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
828-334
Ref.Sonepar
1169280
EAN
4050821148777
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
1.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1.5...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Posición de conexión:
En el lado
Número de polos:
4
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
2
Método de montaje:
Otros
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-60...105 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura/dimensión rejilla:
65.1 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Con brida de alimentación integrada:
no
Grosor de la placa de fijación:
3...3 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


