WAGO - Borna de paso para 2 conductores;35 mm²;con placa final integrada;azul - 785-604
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 6...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 6...35 mm²
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Tasa de voltaje - 1000 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
785-604
Ref.Sonepar
1170205
EAN
4045454400583
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
6...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
6...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
6...35 mm²
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Anchura:
16 mm
Altura:
114 mm
Profundidad:
44.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


