WAGO - Borna de paso para 2 conductores;con palanca y tecla;6 mm²;azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal - 41 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2106-5204
Ref.Sonepar
1066116
EAN
4055143742467
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
41 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Anchura:
7.5 mm
Altura:
74.8 mm
Profundidad:
32.9 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


