WAGO - Borna de paso para 3 conductores;con palanca y tecla;10 mm²;gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 4...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 4...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...16 mm²
Entrada de intensidad nominal - 57 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2110-5301
Ref.Sonepar
1075273
EAN
4055143865340
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
4...10 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
4...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
57 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
3
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
110...110 °C
Anchura:
10 mm
Altura:
110.4 mm
Profundidad:
36.9 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


