WAGO - Borna de paso para 4 conductores;2,5 mm²;Apropiado para aplicaciones Ex e II;negro - 2002-1405
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.25...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.75...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.25...2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2002-1405
Ref.Sonepar
1258914
EAN
4044918081566
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.25...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.25...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
24 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
4
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Anchura:
5.2 mm
Altura:
69.9 mm
Profundidad:
32.9 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Negro
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


