WAGO - Borna de tierra para 3 conductores;6 mm²;Apropiado para aplicaciones Ex e II;verde-amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función PEN posible - sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...6 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2006-1307
Ref.Sonepar
1031202
EAN
4017332999717
Función PEN posible:
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...6 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
3
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Anchura:
7.5 mm
Altura:
73.3 mm
Profundidad:
32.9 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Verde/amarillo
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


