WAGO - Borna de tierra para carril DIN, 3 conductores, 16 mm², tecnología push-in CAGE CLAMP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2016-1307
Ref.Sonepar
476974
EAN
4017332077200
Borna de tierra de la serie TOPJOB® S de WAGO, diseñada para conexión de conductores de protección (PE) en carril DIN. Dispone de 3 puntos de conexión y utiliza tecnología Push-in CAGE CLAMP®, permitiendo una conexión rápida, segura y sin herramientas. Está preparada para montaje en carril DIN 35 mm, con marcaje lateral y central, y es adecuada incluso para aplicaciones en entornos industriales exigentes, incluyendo aplicaciones Ex e II.
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO