WAGO - BORNA M/F 4COND 2,5 NRJA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.08...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 20 A
Tasa de voltaje - 800 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
280-603
Ref.Sonepar
633735
EAN
4044918311113
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.08...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
20 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
4
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Anchura:
5 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
28 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Naranja
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


