WAGO - Borna MICRO Serie 243 4 conductores gris oscuro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del cable - 0.6...0.8 mm
Color - Otros
Transparente - no
Tensión nominal - 100 V
Corriente nominal - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
243-204
Ref.Sonepar
626183
EAN
4044918440585
Diámetro del cable:
0.6...0.8 mm
Color:
Otros
Transparente:
no
Tensión nominal:
100 V
Corriente nominal:
6 A
Apto para conductor flexible:
no
Apto para conductor de múltiple hilos:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


