WAGO - Borna MICRO Serie 243 8 conductores amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del cable - 0.6...0.8 mm
Color - Amarillo
Transparente - no
Tensión nominal - 100 V
Corriente nominal - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
243-508
Ref.Sonepar
477061
EAN
4044918502726
Diámetro del cable:
0.6...0.8 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Tensión nominal:
100 V
Corriente nominal:
6 A
Apto para conductor flexible:
no
Apto para conductor de múltiple hilos:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


