WAGO - Borna MICRO Serie 243 8 conductores rojo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro del cable - 0.6...0.8 mm
Color - Rojo
Transparente - no
Tensión nominal - 100 V
Corriente nominal - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
243-808
Ref.Sonepar
477062
EAN
4044918502795
Diámetro del cable:
0.6...0.8 mm
Color:
Rojo
Transparente:
no
Tensión nominal:
100 V
Corriente nominal:
6 A
Apto para conductor flexible:
no
Apto para conductor de múltiple hilos:
no
Bornas para cajas de derivación MICRO; para conductores rígidos; Ø máx. 0,8 mm; 8 conductor; Color tapa verde gris; Temperatura ambiente máx. 60°C; rojo
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


