WAGO - Borna para componentes;4 conductores;con diodo 1N4007;gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.25...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.75...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.25...2.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2002-1411/1000-411
Ref.Sonepar
1201084
EAN
4045454536336
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.25...4 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.75...4 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.25...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
0.5 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
4
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Anchura:
5.2 mm
Altura:
69.9 mm
Profundidad:
32.9 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Tipo de componente:
Diodo
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


