WAGO - Borna para componentes;4 conductores;con resistencia 10K0;gris - 281-665/281-663
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.08...4 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2 - Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles - 1
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
281-665/281-663
Ref.Sonepar
1131309
EAN
4045454197520
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.08...4 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.08...4 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
4
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-25...70 °C
Anchura:
6 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
29 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Tipo de componente:
Resistencia eléctrica
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


