WAGO - BORNA PASO SERIE 2000 2 CONDUCTORES GRIS - 2000-1201
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.5...0.75 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.14...1 mm²
Entrada de intensidad nominal - 13.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2000-1201
Ref.Sonepar
840133
EAN
4045454966768
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.14...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.5...0.75 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...1.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.14...1 mm²
Entrada de intensidad nominal:
13.5 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Anchura:
3.5 mm
Altura:
48.5 mm
Profundidad:
32.9 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Fases conectadas internamente:
no


