WAGO - Borna paso Serie 2001 2 conductores naranja - 2001-1202
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.25...1.5 mm²
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
3 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2001-1202
Ref.Sonepar
911977
EAN
4017332997300
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.25...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.75...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.5...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.25...1.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
18 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Anchura:
4.2 mm
Altura:
48.5 mm
Profundidad:
32.9 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
sí
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Naranja
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


