WAGO - Borna paso Serie 2006 3 conductores gris - 2006-1301

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 1...10 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...6 mm²

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2006-1301

Ref.Sonepar

757020

EAN

4017332999687

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

1.5...6 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...10 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...6 mm²

Entrada de intensidad nominal:

41 A

Tasa de voltaje:

800 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión de abrazadera con resorte

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

3

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

105...105 °C

Anchura:

7.5 mm

Altura:

73.3 mm

Profundidad:

32.9 mm

Implantación antideflagrante 'Ex e':

sí

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Gris

Fases conectadas internamente:

no

Borna de paso para 3 conductores; 6 mm²; Apropiado para aplicaciones Ex e II; Marcaje lateral y central; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris