WAGO - Borna paso Serie 283 3 conductores 104,5mm azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...16 mm²
Entrada de intensidad nominal - 76 A
Tasa de voltaje - 800 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
283-674
Ref.Sonepar
477187
EAN
4044918543699
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.2...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
76 A
Tasa de voltaje:
800 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
3
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Anchura:
12 mm
Altura:
104.5 mm
Profundidad:
37.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


