WAGO - Borna seccionable de conductor de tierra;24 V;6 mm²;gris

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Borna seccionable de conductor de tierra;24 V;6 mm²;gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.75...4 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...6 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.2...6 mm²

  • Tipo de conexión de eléctrica 1 - Conexión de abrazadera con resorte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

282-140

Ref.Sonepar

1170216

EAN

4045454448516

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.2...6 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

0.75...4 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

0.2...6 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.2...6 mm²

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión de abrazadera con resorte

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

4

Fases conectadas internamente:

no

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

105...105 °C

Anchura:

16 mm

Altura:

87.5 mm

Profundidad:

38.5 mm

Placa de cierre necesaria:

Color:

Gris

Tipo de ranurado:

Ninguno

Tipo de desconexión cruzada:

Ninguno

Con toma de prueba integrada:

no

Borna seccionable de conductor de tierra; 24 V; 6 mm²; CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO