WAGO - Borna seccionable de conductor de tierra;con posibilidad de prueba;con seccionador de cuchillas, naranja;gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 1...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal - 30 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2006-1671/1000-848
Ref.Sonepar
1142591
EAN
4045454789848
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...10 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
1.5...6 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
1...10 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...6 mm²
Entrada de intensidad nominal:
30 A
Tasa de voltaje:
500 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
4
Fases conectadas internamente:
no
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Anchura:
15 mm
Altura:
96.3 mm
Profundidad:
36.8 mm
Placa de cierre necesaria:
sí
Color:
Gris
Tipo de ranurado:
Ninguno
Tipo de desconexión cruzada:
Ninguno
Con toma de prueba integrada:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


