WAGO - Borna seccionable de neutro con 1 conductor;16 mm²;Push-in CAGE CLAMP®;azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 2.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 2.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...16 mm²
Entrada de intensidad nominal - 76 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2016-7114
Ref.Sonepar
1158798
EAN
4044918902595
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.5...25 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
2.5...16 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
2.5...16 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.5...16 mm²
Entrada de intensidad nominal:
76 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de posiciones de abrazaderas:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
12 mm
Altura:
69.4 mm
Profundidad:
38.1 mm
Placa de conexión necesaria:
sí
Color:
Azul
Apto para pletina N:
3x10 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


