WAGO - Borna seccionable de neutro con 1 conductor;35 mm²;con placa final integrada;azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 6...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 6...35 mm²
Entrada de intensidad nominal - 125 A
Tasa de voltaje - 400 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
785-613
Ref.Sonepar
1170207
EAN
4045454601874
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
6...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
6...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
6...35 mm²
Entrada de intensidad nominal:
125 A
Tasa de voltaje:
400 V
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de posiciones de abrazaderas:
1
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
16 mm
Altura:
116.5 mm
Profundidad:
44.5 mm
Placa de conexión necesaria:
no
Color:
Azul
Apto para pletina N:
3x10 mm
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


