WAGO - Borna sensor P/F CT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 0.08...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal - 5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
280-588/280-320
Ref.Sonepar
477351
EAN
4045454559489
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.25...1.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.08...2.5 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
0.08...2.5 mm²
Entrada de intensidad nominal:
5 A
Tasa de voltaje:
125 V
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
6
Fases conectadas internamente:
no
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Interconectado:
no
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Clase de inflamabilidad de material de aislamiento según UL94:
V0
Anchura:
6 mm
Altura:
90.5 mm
Profundidad:
63.5 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Gris
Lámpara, color:
Otros
Conmutación LED para:
No
Con conexión PE:
no
Con conexión con revestimiento:
no
Con función de alimentación:
no
Función de desconexión:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


