WAGO - Borna tierra Serie 285 2 conductores 86mm verde amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función PEN posible - sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 6...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 6...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 6...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 6...35 mm²
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
285-137
Ref.Sonepar
840146
EAN
4045454507404
Función PEN posible:
sí
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
6...35 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
6...35 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
6...35 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
6...35 mm²
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Anchura:
16 mm
Altura:
86 mm
Profundidad:
63 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde/amarillo
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


