WAGO - Borne paso Serie 285 2 conductores 130mm azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 50...185 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 50...185 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 50...185 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores - 50...185 mm²
Entrada de intensidad nominal - 353 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
285-1184
Ref.Sonepar
907540
EAN
4055143067058
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
50...185 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
50...185 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
50...185 mm²
Capacidad de conexión para varios conductores:
50...185 mm²
Entrada de intensidad nominal:
353 A
Tasa de voltaje:
1000 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión de abrazadera con resorte
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión de abrazadera con resorte
Número de niveles:
1
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
105...105 °C
Anchura:
32 mm
Altura:
130 mm
Profundidad:
116 mm
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Azul
Fases conectadas internamente:
no
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


