WAGO - Borne portafusible Serie 2002 2 conductores sin indicador gris
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material - Plástico
Anchura - 5 mm
Altura - 18.35 mm
Montaje autoadhesivo - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2002-161
Ref.Sonepar
596310
EAN
4045454651138
Material:
Plástico
Anchura:
5 mm
Altura:
18.35 mm
Montaje autoadhesivo:
no
Adaptador; gris
Un producto de WAGO
Descubra la serie WAGO


