WAGO - Borne seccionable Serie 2007 6mm² gris - 2007-8811

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Borne seccionable Serie 2007 6mm² gris

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.5...10 mm²

  • Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 1.5...6 mm²

  • Capacidad de conexión cable rígido - 1...10 mm²

  • Capacidad de conexión para varios conductores - 0.5...6 mm²

  • Entrada de intensidad nominal - 30 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2007-8811

Ref.Sonepar

357298

EAN

4055143074797

Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:

0.5...10 mm²

Capacidad de conexión cable flexible con puntera:

1.5...6 mm²

Capacidad de conexión cable rígido:

1...10 mm²

Capacidad de conexión para varios conductores:

0.5...6 mm²

Entrada de intensidad nominal:

30 A

Tasa de voltaje:

500 V

Tipo de conexión de eléctrica 1:

Conexión de abrazadera con resorte

Tipo de conexión de eléctrica 2:

Conexión de abrazadera con resorte

Número de niveles:

1

Número de posiciones de abrazaderas por nivel:

2

Fases conectadas internamente:

no

Método de montaje:

Carril de perfil de sombrero 35 mm

Material del cuerpo de aislamiento:

Termoplástico

Temperatura de operación:

105...105 °C

Anchura:

8 mm

Altura:

99.6 mm

Profundidad:

65.3 mm

Placa de cierre necesaria:

sí

Color:

Gris

Tipo de ranurado:

Ninguno

Tipo de desconexión cruzada:

Ninguno

Con toma de prueba integrada:

sí

Borna seccionable y de medida, 2 conductores; p. ej. para circuitos de prueba de transformador de tensión; con tomas de prueba con protección contra contacto directo; con toma de prueba Ø 4 mm; para carril DIN 35 x 15 y 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; gris