WAGO - Brida metálica para anti-tiron 5-7P

Wago Iberia Sl
CopiarCopiar
WAGO - Brida metálica para anti-tiron 5-7P

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de cables/conductos - 1

  • Distancia hasta la pared - no

  • Modelo - Forma única

  • Tipo de fijación - Hueco del tornillo

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

209-174

Ref.Sonepar

892341

EAN

4017332283144

Número de cables/conductos:

1

Distancia hasta la pared:

no

Modelo:

Forma única

Tipo de fijación:

Hueco del tornillo

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Recubrimiento de Zinc electrolítico

Libre de halógenos:

no

Apto para áreas resistentes al fuego:

no

Funda de plástico:

no

Color:

Acero inox

Abrazadera de cables; para placa anti-tirón; a partir de 7 polos

Un producto de WAGO

Descubra la serie WAGO